01062354-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B32TFG-500Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B32TFG-500Z
Rubix:999180300035957
Produttore:01062354
EAN:3618036317855
01062354-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B32TFG-500Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01062354-CILINDRO SENZA STELO A GIUNTO MECCANICO MY1B32TFG-500Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino32 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
492,82 IVA esclusa
/ Unità
601,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione