00752805-ARTICOLO MDUB32-50DMZ

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDUB32-50DMZ
Rubix:999221025045724
Produttore:MDUB32-50DMZ
00752805-ARTICOLO MDUB32-50DMZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00752805-ARTICOLO MDUB32-50DMZ


Cilindro a piastra, a doppio effetto, con stelo singolo, scanalatura per interruttore di prossimità
M(D)U Cilindro a pistone ovale, Doppio effetto, Stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

•No stick-out
Easy mounting

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x148x68 mm
Peso500 g
Tipologiacilindro a piastra
Corsa del cilindro50 mm
Diametro mandrino32 mm
Paese d'origineCN
95,63 IVA esclusa
/ Unità
116,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione