CIL.S.STELO D.25 MAGNETICO 16052521001M
CILINDRI SENZA STELO E FUNE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1605.25.02.1001M
Rubix:999190900024333


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 210 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.S.STELO D.25 MAGNETICO 16052521001M
CILINDRO Tipologia:SENZA STELO Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:210 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 210 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 452,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione