Riferimenti
SMC:MY1B25TFG-400Z
Rubix:999221025049757
Produttore:MY1B25TFG-400Z



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro guidato |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01061704-ARTICOLO MY1B25TFG-400Z
Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa
Punti di forza
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x622x54 mm |
|---|---|
| Peso | 2500 g |
| Tipologia | cilindro guidato |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 372,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione