00242543-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO CY3B40TF-350

Cilindro senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CY3B40TF-350
Rubix:999220315020281
Produttore:00242543
EAN:3618035645133
00242543-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO CY3B40TF-350

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro350 mm
Diametro mandrino40 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 00242543-CILINDRO SENZA STELO AD ACCOPPIAMENTO CY3B40TF-350


Cilindro senza stelo

Punti di forza

Cilindro senza stelo accoppiato magneticamente Tipo base Alesaggi (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Pressione massima di esercizio: 0.7MPa Temperatura ambiente: -10 a 60°C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro350 mm
Diametro mandrino40 mm
€ 739,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 901,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione