00015867-ARTICOLO MTS25-25

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MTS25-25
Rubix:999221025031459
Produttore:MTS25-25
00015867-ARTICOLO MTS25-25
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro di precisione
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00015867-ARTICOLO MTS25-25


Attuatori guidati
MTS, cilindro di precisione (diametri 12-40)

Punti di forza

Montaggio ad alta precisione
I modelli con cuscinetto ad aria sono di serie
Bloccaggio sul lato testa disponibile di serie
3 posizioni di montaggio standard
Sono disponibili 2 stili di forma dell'estremità dell'asta
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x155x40 mm
Peso520 g
Tipologiacilindro di precisione
Corsa del cilindro25 mm
Diametro mandrino25 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
382,86 IVA esclusa
/ Unità
467,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione