RODLESS CYLINDER OSP-P50 OSPP500000000500000000000

Parker

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:OSP-P50-00000-00500
Rubix:999180300061820
Produttore:OSPP500000000500000000000
RODLESS CYLINDER OSP-P50 OSPP500000000500000000000

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RODLESS CYLINDER OSP-P50 OSPP500000000500000000000


Cilindro pneumatico senza stelo Parker OSP-P50 con corsa 500 mm e pressione massima 8 bar. Soluzione modulare per movimentazioni lineari.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro senza stelo
Corsa del cilindro500 mm
Diametro mandrino87 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Materialealluminio anodizzato (profilo cilindro e portatore/pistone); tappi in alluminio (laccati) / plastica; bande di tenuta in acciaio resistente alla corrosione; guarnizioni nbr (viton opzionale); viti in acciaio zincato
1022,53 IVA esclusa
/ Unità
1247,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione