00144729-ARTICOLO MY1C32G-1000

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1C32G-1000
Rubix:999221025039811
Produttore:MY1C32G-1000
EAN:3618036310375
00144729-ARTICOLO MY1C32G-1000

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00144729-ARTICOLO MY1C32G-1000


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, con guida a rulli
MY1C, cilindro senza stelo a giunto meccanico, guida a cuscinetti incrociati

Punti di forza

Cilindro senza stelo a giunto meccanico con guida a rullino
Diametri:16,20,25,32,40,50,63
Corse fino a 5000mm a seconda del diametro
Con uno o due regolatori di corsa con o senza ammortizzatori
Varietà di interruttori e di lunghezze dei cavi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11800 g
Tipologiacilindro senza stelo; doppio effetto (d/a)
Corsa del cilindro1000 mm
Diametro mandrino32 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
1359,75 IVA esclusa
/ Unità
1658,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione