Riferimenti
SMC:CY3B32TF-300
Rubix:999221025041546
Produttore:CY3B32TF-300
EAN:3618035645812

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro senza stelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00248439-ARTICOLO CY3B32TF-300
Attuatori senza stelo
CY3B, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, (di base)
Punti di forza
Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Tipo a montaggio diretto, con rotaia per switch
Pressione massima di esercizio: 0.7MPa
Ampia gamma di auto switch disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 456x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1300 g |
| Tipologia | cilindro senza stelo |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 598,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione