01061632-ARTICOLO MY1B25TFG-200Z

Attuatori senza stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1B25TFG-200Z
Rubix:999221025049754
01061632-ARTICOLO MY1B25TFG-200Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro200 mm
Diametro mandrino25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01061632-ARTICOLO MY1B25TFG-200Z


Attuatore senza stelo accoppiato meccanicamente, senza regolazione della corsa
MY1B-Z, Cilindro senza stelo a giunto meccanico, Modello base senza unità di regolazione corsa

Punti di forza

Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2500 g
Tipologiacilindro senza aste
Corsa del cilindro200 mm
Diametro mandrino25 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineJP
348,81 IVA esclusa
/ Unità
425,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione