Riferimenti
SMC:CDRA1BS50TF-90Z
Rubix:999180300056761
Produttore:CDRA1BS50TF-90Z
EAN:3618035793391



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01017669-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BS50TF-90Z
Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard
Punti di forza
Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore rotante |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione