01079982-ARTICOLO CDRA1BW30-180Z

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDRA1BW30-180Z
Rubix:999221025050023
Produttore:CDRA1BW30-180Z
01079982-ARTICOLO CDRA1BW30-180Z
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01079982-ARTICOLO CDRA1BW30-180Z


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro mandrino30 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
294,78 IVA esclusa
/ Unità
359,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione