188157-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-A-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-20-15-A-P
Rubix:160000000588279
Produttore:188157
EAN:4052568077426
188157-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-A-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188157-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-20-15-A-P


Cilindro a corsa breve ADVC-20-15-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=15 mm, Diametro pistone=20 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso105,8 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,58 IVA esclusa
/ Unità
87,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione