188115-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-15-I-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-16-15-I-P
Rubix:160000000588237
Produttore:188115
EAN:4052568077020
188115-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-15-I-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188115-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-16-15-I-P


Cilindro a corsa breve ADVC-16-15-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55,14 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
76,11 IVA esclusa
/ Unità
92,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione