00779077-CILINDRO COMPATTO CQ2B100-25DZ
Cilindro compatto serie CQ2-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B100-25DZ
Rubix:999220922063960
Produttore:00779077
EAN:3618035696357

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00779077-CILINDRO COMPATTO CQ2B100-25DZ
Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 117x124x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1859 g |
| Tipologia | doppio effetto |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione