188244-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-15-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-40-15-A-P-A
Rubix:160000000588366
Produttore:188244
EAN:4052568148515
188244-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-15-A-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188244-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-40-15-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-40-15-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=15 mm, Diametro pistone=40 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x55x62 mm
Peso343,8 g
Tipologiacilindro a corsa breve
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
140,34 IVA esclusa
/ Unità
171,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione