853514

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PER ARIA COMPRESSA – APPLICAZIONI GRAVOSE - TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853514
Rubix:170000000535864
EAN:3660338096037
853514

Riepilogo info tecniche

Lunghezza12 m
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 853514


Gli avvolgitubo automatici MECALINE sono realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con polvere poliestere elettrostatica resistente ai raggi UV. L'avvolgimento del tubo avviene automaticamente tramite una molla in acciaio di alta qualità, incorporata nel tamburo. La sosta può essere effettuata alla lunghezza desiderata, tramite un dispositivo di bloccaggio automatico. I componenti interni dell'avvolgitubo e quelli a contatto con il fluido sono realizzati in uno speciale materiale plastico composito. Il supporto girevole incorporato permette l'orientamento degli avvolgitubo per guidarne la direzione. Gli avvolgitubo vengono forniti e completati di tubo di distribuzione realizzato in materiale poliuretanico/termoplastico e rinforzato da una speciale treccia tessile. Questo avvolgitubo viene fornito con un ulteriore tubo flessibile di collegamento lungo 1 m. Marchio CE e UKCA.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza12 m
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Materialetpu
Pressione di esercizio20 bar
Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
300,14 IVA esclusa
/ Unità
366,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione