Riferimenti
Beta Tools:1900S 8X10
Rubix:999220204000994
Produttore:019000080
EAN:8014230965314




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 m |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : AVVOLGITUBI D.8 LUNGH. 10 MT S 1900S 8X10
Avvolgitubo automatico Beta 1900S 8X10 per aria compressa o acqua fredda. Tubo 8x12 mm da 10 m, attacco 1/4" BSP, max 15 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 m |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale | tubo in poliuretano retinato; struttura in polipropilene; corpo in materiale plastico antiurto |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4' bsp '' |
| Peso | 3,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione