ASSEMBLAGGI PER TUBI DI PROCESSO 896411

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PER ARIA COMPRESSA E ACQUA FREDDA – TELAIO IN TECOPOLIMERO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:896411
Rubix:999231219007139
Produttore:896411
EAN:3660338487545
ASSEMBLAGGI PER TUBI DI PROCESSO 896411

Riepilogo info tecniche

Lunghezza10 m
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSEMBLAGGI PER TUBI DI PROCESSO 896411


L'avvolgitubo multifunzionale con riavvolgimento a molla di sicurezza MECALINE è dotato di un sistema di riavvolgimento automatico che impedisce l'arricciamento del tubo durante la ritrazione del tubo. Il tubo è realizzato in TPU ed è adatto per aria compressa e acqua fredda, senza applicazioni alimentari. Struttura avvolgitubo in tecnopolimero per la massima durata e staffa di fissaggio in metallo. Per l'installazione dell'avvolgitubo la staffa di fissaggio è regolabile, quindi si adatta bene alle vostre esigenze. Dotato di dispositivo automatico per fermare il tubo alla lunghezza desiderata, scollegabile all'occorrenza. Questo avvolgitubo viene fornito con un ulteriore tubo flessibile di collegamento lungo 1 m. Marchio CE e UKCA.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza10 m
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Materialetpu
Pressione di esercizio15 bar
Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
154,41 IVA esclusa
/ Unità
188,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione