AVVOLGITUBO HI-VIS NHR SAFETY ARIA HI-VIS MT.14-9.5X13.5 199112138

19 911 Avvolgitore d'Aria Compressa (chiuso)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

CEJN:19 911 2138
Rubix:999200100102464
Produttore:199112138
EAN:07391390397706
AVVOLGITUBO HI-VIS NHR SAFETY ARIA HI-VIS MT.14-9.5X13.5 199112138

Riepilogo info tecniche

Lunghezza14 m
Diametro interno9,5 mm
Diametro esterno13,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVOLGITUBO HI-VIS NHR SAFETY ARIA HI-VIS MT.14-9.5X13.5 199112138



L'avvolgitubo di sicurezza CEJN è resistente ed offre prestazioni eccellenti grazie al suo design brevettato a flusso elevato che, a differenza degli altri arrotolatori, non limita la portata. Tutto ciò permette la massima produttività degli utensili con un risparmio energetico e di tempo da parte dei clienti. L'avvolgitubo è ideale per ambienti di lavoro difficili. La funzione di riavvolgimento lento e guidato anti attorcigliamento, il tubo PUR, la sfera di arresto morbida per prevenire infortuni sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questi prodotti i migliori arrotolatori sul mercato. L'avvolgitubo può ruotare di 180 gradi, permettendo all'operatore di muoversi liberamente ed il riavvolgimento rallentato lo rende sicuro per chiunque lo utilizzi. Inoltre, qualora si rendesse necessario, la sostituzione del tubo è semplice grazie al design intelligente.

Punti di forza

  • Flusso elevato e bassa caduta di pressione
  • Riavvolgimento lento ed affidabile
  • Struttura resistente
  • Sfera di arresto morbida per evitare infortuni

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza14 m
Diametro interno9,5 mm
Diametro esterno13,5 mm
Materialepur intrecciato (hi-vis)
Pressione di esercizio16 bar
Diametro del collegamento (pollici)r 3/8 ''
Peso6,5 kg
294,90 IVA esclusa
/ Unità
359,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione