AVVOLGITUBO PUR 8X12 1/4 BSPT 16BAR 199112120

Avvolgitubo per aria compressa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

CEJN:19 911 2120
Rubix:999180600118002
Produttore:199112120
AVVOLGITUBO PUR 8X12 1/4 BSPT 16BAR 199112120

Riepilogo info tecniche

Lunghezza17 m
Diametro interno12 mm
Diametro esterno12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AVVOLGITUBO PUR 8X12 1/4 BSPT 16BAR 199112120


Il CEJN Safety Reel è un avvolgitubo robusto che offre prestazioni eccellenti grazie al suo design brevettato a pieno flusso che, a differenza della maggior parte degli avvolgitubi, non restringe il flusso. Questo garantisce la massima potenza agli utensili del cliente, risparmiando sia energia che tempo. Questo avvolgitubo è ideale per un ambiente di lavoro sicuro. La funzione di riavvolgimento lento, la guida del tubo, il tubo in PUR, la sfera di arresto morbida per prevenire inciampi e i dispositivi di sicurezza anti-piega sono solo alcuni esempi che rendono questi avvolgitubi di sicurezza i migliori sul mercato. L'avvolgitubo può ruotare di 180 gradi permettendo all'operatore di muoversi liberamente, e il riavvolgimento lento lo rende sicuro e facile da azionare per chiunque. Se è necessario sostituire un tubo, ciò può essere fatto facilmente grazie al suo design intelligente.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza17 m
Diametro interno12 mm
Diametro esterno12 mm
Pressione di esercizio16 bar
Diametro del collegamento (pollici)r 1/4 ''
Peso6,6 kg
270,38 IVA esclusa
/ Unità
329,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore