0028658900230-SISTEMA LINEARE A SFERE KWSE25-L-V1-G2
Ball Bearing Carriage
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWSE25-L-V1-G2
Rubix:160000000395568
Produttore:0028658900230

Documenti
Dettagli del prodotto : 0028658900230-SISTEMA LINEARE A SFERE KWSE25-L-V1-G2
Carrello a Carrello a ricircolazione di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 877 g |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 104,3 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
