01894039-ELETTROVALVOLAS 5 VIE JSY1300T-5NZ
Base di collegamento per connettore plug-in
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:JSY1300T-5NZ
Rubix:999220928142450
Produttore:01894039
Documenti
Dettagli del prodotto : 01894039-ELETTROVALVOLAS 5 VIE JSY1300T-5NZ
Punti di forza
Fluido: Aria.Tensione nominale della bobina: 24VDC.Intervallo di pressione di esercizio: Fino a 0.7 MPa.Temperatura ambiente e del fluido: -10 a 50°C.Grado di protezione: Fino a IP40.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base di collegamento con connettore plug-in |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione