SCARPA KAPTIV K-WALK S1P HRO SRC B1006B # 42

Base K-Walk B1006B S1P HRO SRC scarpa senza lacci

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B1006-0WB-42
Rubix:999180700011623
Produttore:CA-B1006-0WB 42
EAN:8054633493915
SCARPA KAPTIV K-WALK S1P HRO SRC B1006B # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA KAPTIV K-WALK S1P HRO SRC B1006B # 42


Intersuola con tecnologia "i-daptive" che controlla la stabilità del piede durante il movimento, assorbe progressivamente l'impatto degli urti e riduce significativamente lo shock; le articolazioni sono più leggere e rimangono costantemente allineate con la superficie sottostante; maggiore è l'impatto del piede sul terreno, più l'intersuola reagisce dissipando energia. Tomaia in tessuto tecnico traspirante, senza cuciture e leggero, resistente agli strappi + 90% rispetto alla norma ISO 20345: 2011. Inserto sul tallone in TPU Protezione del tallone e della punta in materiale resistente all'abrasione. Fodera SmellStop in tessuto tecnico 3D, che previene la formazione di batteri ed elimina gli odori. Pellicola antiperforazione Fresh'n flex in tessuto balistico conforme alla norma EN ISO 20345: 2011 (chiodo da 4,5 mm - forza 1100 Nn). Soletta anatomica Dry'n Air, rimovibile e profumata, con un sistema di canali e fori che favoriscono la circolazione dell'aria nella scarpa. Puntale in alluminio resistente a 200J. Battistrada in gomma PU/HRO a doppia densità resistente al contatto termico fino a 300°C.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Coloreblu
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
78,98 IVA esclusa
/ Paia
96,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione