SCARPA KATE B0323 # 41

Scarpe basse PORTWEST B0323 KATE SHOE S3 SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B0323-0WA-41
Rubix:999250617005825
Produttore:CA-B0323-0WA 41
EAN:8054633498347
SCARPA KATE B0323 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA KATE B0323 # 41


Questa scarpa di sicurezza è un prodotto di qualità progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in ambienti difficili come l'industria leggera e i servizi. Con una tomaia a basso profilo in pelle scamosciata idro e una fodera SmellStop antibatterica al 100%, questa scarpa offre un comfort ottimale e allo stesso tempo una protezione efficace.


Caratteristiche La soletta AirTech + TPU Skin di questa scarpa bassa Kate è una vera e propria soletta anti-fatica che riduce lo spessore duro e compatto dello strato di usura, garantendo un buon comfort. La soletta anatomica Dry'n Air rimovibile assicura la termoregolazione, migliorando la qualità della traspirazione e mantenendo i piedi asciutti.










Specifiche - Taglie disponibili: dal 34 al 42 - Calotta: acciaio - Puntale resistente: 200 joule - Scarpa da donna: 9 - Assorbimento di energia sul tallone - Resistente agli idrocarburi - Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua - Suola resistente allo scivolamento e alla perforazione - Altezza di questa scarpa: mod.




A, H 78 mm - Peso della scarpa: 474 g (taglia 37) - Costruzione: STROBEL; SUOLA BI-DENSITY INIETTATA Norme Questa scarpa bassa è conforme alla norma EN ISO 20345:2012.


Informazioni sul marchio Base Protection è un marchio rinomato per la sua esperienza nella progettazione di calzature di sicurezza che combinano comfort e prestazioni. Grazie a tecnologie innovative come la suola Airtech, il marchio offre prodotti che alleviano la pressione sui piedi, garantendo al contempo una protezione ottimale. L'uso di materiali di qualità e il design ergonomico fanno di Base Protection una scelta privilegiata per i professionisti alla ricerca di calzature che combinino sicurezza e benessere sul posto di lavoro.

Punti di forza




- Comfort ottimale grazie alla tomaia in pelle scamosciata idro e alla fodera antibatterica - Protezione efficace contro gli urti e gli elementi esterni - Soletta anti-fatica per ridurre l'affaticamento del piede - Perfetto sostegno del piede grazie alla soletta anatomica

Applicazioni

Questa scarpa Kate a taglio basso è ideale per i professionisti dell'industria leggera e dei servizi. Offre una protezione ottimale e un comfort duraturo, rendendola la scelta perfetta per gli ambienti di lavoro più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (8)