BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 9 LUNGHEZZA (MM) 250 5103012

Bedano da meccanico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:840495
Roebuck:5103012
Rubix:999180600003925
EAN:3660338342196
BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 9 LUNGHEZZA (MM) 250 5103012

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Larghezza9 mm
Peso455 g

Documenti

Dettagli del prodotto : BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 9 LUNGHEZZA (MM) 250 5103012


Acciaio al cromo vanadio temprato.
Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile).
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge.
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità.
Adatto per il lavoro di metallo e pietra.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Larghezza9 mm
Peso455 g
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione