BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 8 LUNGHEZZA (MM) 200 5103011

Bedano da meccanico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103011
Rubix:999180600003924
EAN:3660338342189
BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 8 LUNGHEZZA (MM) 200 5103011

Riepilogo info tecniche

Lunghezza200 mm
Larghezza8 mm
Peso340 g

Documenti

Dettagli del prodotto : BEDANO DA MECCANICO LARGHEZZA (MM) 8 LUNGHEZZA (MM) 200 5103011


Acciaio al cromo vanadio temprato.
Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile).
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge.
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità.
Adatto per il lavoro di metallo e pietra.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza200 mm
Larghezza8 mm
Peso340 g
€ 9,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione