Riferimenti
Usag:362 125
Rubix:160000000341367
Produttore:U03620001
EAN:8010239035287

Documenti
Dettagli del prodotto : U03620001 362_125 SCALPELLO -M-
Acciaio forgiato al Cromo Vanadio - Lama riaffilabile
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x130 mm |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Peso | 75 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
