Riferimenti
Danfoss:018F6807
Rubix:160000000688881
Produttore:018F6807
EAN:5702428027601
Dettagli del prodotto : COIL BG024AS 24V 50HZ BOX 018F6807
COIL BG024AS 24V 50HZ BOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 488 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

