BIT PZ 2 (25MM) - 3 PZ. 2607001558

Bit di avvitamento extra duro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2607001558
Rubix:160000000809264
EAN:3165140300841
BIT PZ 2 (25MM) - 3 PZ. 2607001558

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIT PZ 2 (25MM) - 3 PZ. 2607001558


Questa punta da avvitatore Extra Hard è una buona scelta per un uso universale. Grazie all'acciaio modificato S2 e a un processo di trattamento termico ottimizzato della lama, che le conferiscono una qualità extra dura, la punta consente di eseguire qualsiasi lavoro con prestazioni adeguate. La zona di torsione conica della punta sopporta facilmente i picchi di coppia, poiché assorbe la forza e le vibrazioni durante l'avvitamento, consentendo così di svolgere qualsiasi lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x6 mm
Peso imballaggio19 g
Improntapozidriv
Grandezza improntapz2
Lunghezza25 mm
Codice doganale82079030
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione