536933-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-EX

Bobina del solenoide MSFW

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MSFW-110-50/60-EX
Rubix:160000000598241
Produttore:536933
EAN:4052568049126
536933-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina solenoide con protezione antideflagrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536933-BOBINA MAGNETICA MSFW-110-50/60-EX


Bobina MSFW-110-50/60-EX II2GD in accordance with EU Explosion Protection Directive (ATEX), category 3. With knurled nut and spring washer. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Tempo min. di eccitazione=10 ms, Durata dell'inserimento=100%, Fattore di potenza cos {phi}=0,7, Valori caratteristici bobina=110 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina solenoide con protezione antideflagrante
Codice doganale84123100
€ 22,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione