526147-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Bocchetta di aspirazione pneumatica VN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Rubix:160000000596461
Produttore:526147
EAN:4052568083694

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 526147-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Generatore di vuoto VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=18 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26,6 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione