193553-GENERATORE DI VUOTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2
Bocchetta di aspirazione pneumatica VN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-07-M-I3-PQ2-VQ2
Rubix:160000000589724
Produttore:193553
EAN:4052568080136

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193553-GENERATORE DI VUOTO VN-07-M-I3-PQ2-VQ2
Generatore di vuoto VN-07-M-I3-PQ2-VQ2 In linea, elevato valore di vuoto, larghezza 10 mm, con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=13 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Inline), Costruzione=Forma diritta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 16,5 g |
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione