525990-VENTOSA ESS-40-BT-M10

Ventosa ESS-40

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ESS-40-BT-M10
Rubix:160000000596386
Produttore:525990
EAN:4052568083212
525990-VENTOSA ESS-40-BT-M10

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio (trunnion avvitato); rame; ptfe (nota sul materiale); vulkollan (aspirazione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525990-VENTOSA ESS-40-BT-M10


Ventosa ESS-40-BT-M10 Facile da sostituire Compensazione corsa, supporto ventosa=9 mm, Raggio min. pezzo R=35 mm, Diametro nominale=2,5 mm, Diametro ventosa=40 mm, Volume aspirazione=9,8 cm3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26,26 g
Materialelega di alluminio (trunnion avvitato); rame; ptfe (nota sul materiale); vulkollan (aspirazione)
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
43,33 IVA esclusa
/ Unità
52,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione