193497-GENERATORE DI VUOTO VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

VN Generatori di vuoto pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
Rubix:160000000589700
Produttore:193497
EAN:4052568153359
193497-GENERATORE DI VUOTO VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193497-GENERATORE DI VUOTO VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2


Generatore di vuoto VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 24 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=3 mm, Dimensione modulare=24 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato
Codice doganale84879090
134,75 IVA esclusa
/ Unità
164,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione