532644-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

VN Generatori di vuoto pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
Rubix:160000000597138
Produttore:532644
EAN:4052568165352
532644-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532644-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M


Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M Con elettrovalvola integrata. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato
Codice doganale84879090
117,23 IVA esclusa
/ Unità
143,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione