532639-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

VN Generatori di vuoto pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix:160000000597133
Produttore:532639
EAN:4052568165307
532639-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532639-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A


Generatore di vuoto VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Con impulso di espulsione. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Elevato volume d'aspirazione)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, ottone nichelato
Codice doganale84879090
86,32 IVA esclusa
/ Unità
105,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione