Riferimenti
Festo:ESS-40-BT-M6
Rubix:160000000596385
Produttore:525989
EAN:4052568083205

Riepilogo info tecniche
| Materiale | elastomero poliuretanico ad alte prestazioni |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 525989-VENTOSA ESS-40-BT-M6
Ventosa ESS-40-BT-M6 Facile da sostituire Compensazione corsa, supporto ventosa=9 mm, Raggio min. pezzo R=35 mm, Diametro nominale=2,5 mm, Diametro ventosa=40 mm, Volume aspirazione=9,8 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,2 g |
|---|---|
| Materiale | elastomero poliuretanico ad alte prestazioni |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione