532636-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:160000000597130
Produttore:532636
EAN:4052568165277
532636-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532636-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M


Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Con elettrovalvola integrata. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90,35 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
109,02 IVA esclusa
/ Unità
133,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione