193552-GENERATORE DI VUOTO VN-05-M-I3-PQ2-VQ2
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-05-M-I3-PQ2-VQ2
Rubix:160000000589723
Produttore:193552
EAN:4052568080129

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193552-GENERATORE DI VUOTO VN-05-M-I3-PQ2-VQ2
Generatore di vuoto VN-05-M-I3-PQ2-VQ2 In linea, elevato valore di vuoto, larghezza 10 mm, con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,45 mm, Dimensione modulare=13 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Inline), Costruzione=Forma diritta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x13x57 mm |
|---|---|
| Peso | 16,06 g |
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione