Riferimenti
Festo:ISV-1/4
Rubix:160000000580013
Produttore:33970
EAN:4052568067786
Dettagli del prodotto : 33970-VALVOLA DI ASPIRAZIONE ISV-1/4
132644-RACCORDO A INNESTO
Vacuum suction valve ISV-1/4 for maintaining the vacuum when one or more of the suction cups are not occupied in a group of suction cups. Size=G1/4, ejection pulse suitability=8 bar, installation position=arbitrary, operating pressure=0 - 0.95 bar, required suction volume flow at -0.5 bar=1.6 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione