532631-GENERATORE DI VUOTO VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
VN Generatore di vuoto pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix:160000000597125
Produttore:532631
EAN:4052568165222

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato / nbr / pom / rinforzato con pa / pe / acciaio / lega di alluminio battuto / ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 532631-GENERATORE DI VUOTO VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Generatore di vuoto VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Con impulso di espulsione e elettrovalvola integrata. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Elevato volume d'aspirazione)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92,71 g |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato / nbr / pom / rinforzato con pa / pe / acciaio / lega di alluminio battuto / ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione