532647-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
VN Generatori di vuoto pneumatici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
Rubix:160000000597141
Produttore:532647
EAN:4052568165383

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 532647-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
Generatore di vuoto VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A Con impulso di espulsione. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Elevato volume d'aspirazione)
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma di poliuretano, ottone nichelato |
|---|---|
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione