532642-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
VN Generatore di vuoto pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Rubix:160000000597136
Produttore:532642
EAN:4052568165338

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, lega di alluminio battuto |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 532642-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A Con impulso di espulsione. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con filetto femmina e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53,24 g |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, lega di alluminio battuto |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione