193489-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Bocchetta di aspirazione pneumatica VN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:160000000589697
Produttore:193489
EAN:4052568079888

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193489-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Generatore di vuoto VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, alto vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con connettore a spina e silenziatore aperto. Dimensione nominale, Ugello de Laval=0,7mm, Dimensioni della griglia=14 mm, Design, Silenziatore=aperto, Posizione di montaggio=qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=(* alto vuoto, * Standard)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x14x30 mm |
|---|---|
| Peso | 26,04 g |
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione