193482-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
VN Bocchetta di aspirazione pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Rubix:160000000589695
Produttore:193482
EAN:4052568079864

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193482-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26,4 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione