549251-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix:160000000601133
Produttore:549251
EAN:4052568093785
549251-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549251-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2


Generatore di vuoto VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,4 g
Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
45,92 IVA esclusa
/ Unità
56,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione