532628-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix:160000000597122
Produttore:532628
EAN:4052568086183
532628-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532628-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A


Generatore di vuoto VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A Con impulso di espulsione. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, pe, acciaio, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
€ 79,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione