532720-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A
VN Generatore di vuoto pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A
Rubix:160000000597148
Produttore:532720
EAN:4052568165444

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma pu, acciaio |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 532720-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A
Generatore di vuoto VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A Con impulso di espulsione. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 18 mm, forma a T con filetto femmina e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Elevato volume d'aspirazione)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98,55 g |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma pu, acciaio |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione