193480-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:160000000589694
Produttore:193480
EAN:4052568079857

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193480-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x5x30 mm |
|---|---|
| Peso | 22,8 g |
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione